Schneider Electric - 65292 MICROLOGIC 7.0 P fast COMPACT - 65292
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 252...1600 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Type motorvern - Elektronisk utløser
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430652922
Elnummer
4322984
Leverandørens varenummer
65292
Typebeskrivelse
4322984
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
630 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
252...1600 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
380...380 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
380...380 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V