Schneider Electric - 8 I/O ana, 8 pr. gruppe - ABE7CPA02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde på den ferdigkoblede kabelen - 3 m
Antall sensor-/aktuatorkortplasser - 1
Maks Strømbelastbarhet per I/O- signal - 0 A
Gjengestigning for sensor-/aktuatoråpninger - Andre
Kapslingsfarge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon ABE7
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110644463
Elnummer
4501962
Leverandørens varenummer
ABE7CPA02
Typebeskrivelse
Sentralenhet, strømfors., rack
Lengde på den ferdigkoblede kabelen:
3 m
Antall sensor-/aktuatorkortplasser:
1
Maks Strømbelastbarhet per I/O- signal:
0 A
Gjengestigning for sensor-/aktuatoråpninger:
Andre
Kapslingsfarge:
Grå
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
0,09...2,5 mm²
Nippel for utvendig kabeldiameter:
0,09...2,5 mm
Konfigurerbar kabellengde:
Ja
Antall kanaler per kortplass:
8
Type avgrening for sensor-/aktuatorkabler:
Andre
Antall poler pr sensor/aktuator-kortplasser:
8
Merkespenning:
0 V
Forurensningsgrad (verdi):
2
Driftsspenningsområde:
0...0 V
Maks Strømbelastbarhet per tilkoblingssokkel:
0 A
Maks sumstrøm:
0 A
Kontakthylsens diameter:
2,5 mm
Materiale kontakthus:
Andre kobberlegeringer
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Med LED-visning:
nei
Med potensial separasjon:
nei
Tilkobling for NPN-sensorer:
nei
Fast kabelversjon egnet for kabelføringskjede:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast, metallisert
Driftstemperaturområde:
0...60 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
125 mm
Høyde:
70 mm
Dybde:
67 mm