Schneider Electric - 8345 KABELFELT IP55 G 19MOD - 08345
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Høyde - 1050 mm
Dybde - 260 mm
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430083450
Elnummer
2403717
Leverandørens varenummer
08345
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Bredde:
300 mm
Høyde:
1050 mm
Dybde:
260 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9001
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Antall dører:
0
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
0
Egnet for metrisk montering:
Ja
Egnet for utendørs bruk:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesklasse IP:
IP55


