Utgått

Schneider Electric - 8483 BUNNPLATE IP55 P B300 D400 - 08483

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Blind

  • Type - Andre

  • Bredde - 110 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Tykkelse - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430084839

Elnummer

2403768

Leverandørens varenummer

08483

Typebeskrivelse

Gulvskap metall

Modell / utførelse:

Blind

Type:

Andre

Bredde:

110 mm

Høyde:

0 mm

Tykkelse:

400 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

3

Fortrykt:

nei

Gjengetype:

Metrisk

Prisma Skap og tavlesystem består av to hovedsystemer: Prisma Plus system G og Prisma Plus System P. Systemet består av Skaprammer,Dører, (tette eller transparange) montasjeplater, frontrammer, skinner og tilbehør for å sette sammen ett komplett skap/tavle.Systemet er testes etter IEC 60439 og 61439 serien, Prisma Plus system er skap og tavler for Innendørs montering påvegg- og gulvskap for alle typer lavspenningsfordelingstavler ( hoved-, under- og sluttfordeling) i forretninger- og industribygg. Prisma Plus System G: I maks :630A IP grad fra IP30 med eller uten dør, IP31 med dør og skråtak og IP 43 med dør, skråtak og pakning. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør. IK 10 for Prisma IP 55 serien.Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 630 A, IK peak: 53kA, Kortslutningsstrøm 25kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Prisma Plus system P: I maks :32000A IP grad fra IP30 med tak sidevegger, tak og med eller uten dør, IP31 med tak, sidevegger og dør og pakning. IP55 egne sidepalter og tak+ dører. Beskyttelse grad IK07 uten dør, IK08 med dør.IK1 for IP 55. Isolasjonsspenning: 1000V, Maks I nominell : 3200 A, IK peak: 187kA, Kortslutningsstrøm 85kA rms/1sek. Frekvens 50Hz. Alle deler tilhører systemet og kan bare bestilles separat ved en eventuell utvidelse komplementering av eksisterende skap/tavle.