Schneider Electric - A3 Skjemalomme/ Dokumentholder - 285x476x35 mm - NSYDPA3

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A3 Skjemalomme/ Dokumentholder - 285x476x35 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske

  • Farge - Grå

  • Selvklebende montering - Ja

  • Høyde - 285 mm

  • Dybde - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485131443

Elnummer

2492829

Leverandørens varenummer

NSYDPA3

Typebeskrivelse

NSYDPA3

Modell / utførelse:

Koblingsskjemaveske

Farge:

Grå

Selvklebende montering:

Ja

Høyde:

285 mm

Dybde:

35 mm

Materiale:

Plast

Bredde for skapinnbygging:

476 mm

RAL-nummer:

7035

Gjennomsiktig:

nei

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.