Schneider Electric - A9 iSD+OF 2OC 2-100mA hjelpe- - A9A26919
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606482129153
Elnummer
1612585
Leverandørens varenummer
A9A26919
Typebeskrivelse
A9A26919
Apparatmontering:
Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Funksjon:
Hjelpebryter
Type WLAN-kontroller:
1
Nominell brytestrøm:
0,002 A
Merkespenning:
240 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
63 A
Nominell isolasjonsspenning (Ui) er opptil 500V. Den har en nominell impulsmotstandsspenning (Uimp) på 4kV. Antall moduler à 18 mm = 0,5. Dimensjonene er (B) 9 mm x (H) 86 mm x (D) 73 mm. Produktfargen er hvit (RAL 9003). Forurensningsgraden er 3. Tropicaliseringsnivået er behandling 2. I henhold til IEC 60529-standarden er IP-beskyttelsesgraden IP20. Driftstemperaturen er fra -25°C til +70°C. Lagringstemperaturen er fra -40°C til +85°C. Dette produktet er i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 og EN/IEC 60947-5-4 standarder. Dette produktet er sertifisert med CE- og UKCA-merker.