Schneider Electric - A9A15215 Ringetrafo iTR 25Va 12-24V - A9A15215
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenning - 230 V
Sekundærspenning 1 - 12 V
Sekundærstrømstyrke 1 - 2 A
Maks utgangsstrøm - 0 A
Type transformator - Standard ringeklokketrafo
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480097874
Elnummer
6204713
Leverandørens varenummer
A9A15215
Typebeskrivelse
6204713
Primærspenning:
230 V
Sekundærspenning 1:
12 V
Sekundærstrømstyrke 1:
2 A
Maks utgangsstrøm:
0 A
Type transformator:
Standard ringeklokketrafo
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Sekundærspenning 2:
24 V
Sekundærspenning 3:
0 V
Sekundærstrømstyrke 2:
1 A
Sekundærstrømstyrke 3:
0 A
Maks utgangseffekt:
0 W
Maks effekttap:
2 W
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Lengde:
60 mm
Bredde:
54 mm
Høyde:
89 mm
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Temperaturbeskyttelse:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Isolasjonsklasse II oppnås med terminaldeksel.


