Schneider Electric - Arbeidsstrømutløser iMX 415AC/130DC - A9A26476
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Automatsikring
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Funksjon - Arbeidsstrømutløser
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480087950
Elnummer
1635066
Leverandørens varenummer
A9A26476
Typebeskrivelse
1635066
Apparatmontering:
Automatsikring
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Arbeidsstrømutløser
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Antall feilsignalbrytere:
0
Nominell brytestrøm:
0 A
Merkespenning:
415 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
63 A