Schneider Electric - A9C15916 Hj,blokk iACTs 2NO for iCT - A9C15916
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Kontaktorer/releer
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480096297
Elnummer
4169310
Leverandørens varenummer
A9C15916
Typebeskrivelse
4169310
Apparatmontering:
Kontaktorer/releer
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Signalbryter
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
5 A
Merkespenning:
240 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
100 A
iCT kontaktoren.


