Schneider Electric - A9C20432 Kont. iCT 25A 2NO 127VAC  - A9C20432

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9C20432 Kont. iCT 25A 2NO 127VAC 

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning - 250...250 V

  • Antall Ethernet-utganger - 25 A

  • Manøverspenning - 127...127 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480374876

Elnummer

4190607

Leverandørens varenummer

A9C20432

Typebeskrivelse

4190607

Nominell driftsspenning:

250...250 V

Antall Ethernet-utganger:

25 A

Manøverspenning:

127...127 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

2850 W

Maks lysrørslast:

1200 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

2400 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

1200 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

43,5 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Acti9 iCT modulær kontaktorserie fås i to versjoner: Kontaktorer uten manuell betjening og med manuell betjening. iCT-kontaktorene kan brukes til styring av: Belysning, varme, ventilasjon, persienner, småmotordrift relatert til styring av varme, lastreduksjon på ikke-prioriterte kurser. Manuelt betjente kontaktorer har 4-trinns vribryter på frontplaten: Automatisk driftsmodus, midlertidig overstyring av ”PÅ”, permanent overstyring av ”PÅ”: Brukes til å låse kontaktoren i PÅ-posisjon under vedlikehold av installasjonen og AV. Bredden på iCT-kontaktorserien passer til de fleste applikasjoner. Kan ved hjelp av hjelpekontakt enkelt kobles opp mot Modbussystem.
iCT-kontaktorer kan kombineres med ett bredt utvalg av ekstra kontroll-, beskyttelses- og indikasjonsfunksjoner (elektrisk tilbehør). Rød fane i front indikerer at spolen er spenningsatt.