Schneider Electric - A9C20663 Kont. iCT 3NO 63A 230VAC - A9C20663
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning - 400...400 V
Antall Ethernet-utganger - 63 A
Manøverspenning - 220...240 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480375088
Elnummer
4190619
Leverandørens varenummer
A9C20663
Typebeskrivelse
4190619
Nominell driftsspenning:
400...400 V
Antall Ethernet-utganger:
63 A
Manøverspenning:
220...240 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
3
Antall NC-kontakter:
0
Type styrespenning:
AC
Maks glødelampelast:
15000 W
Maks lysrørslast:
7700 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
11800 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
7000 VA
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
43,5 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
iCT-kontaktorer kan kombineres med ett bredt utvalg av ekstra kontroll-, beskyttelses- og indikasjonsfunksjoner (elektrisk tilbehør). Rød fane i front indikerer at spolen er spenningsatt.