Schneider Electric - A9C65316 Kont. m vern Reflex 3P 16A/C - A9C65316

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9C65316 Kont. m vern Reflex 3P 16A/C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Antall poler - 3

  • Merkestrøm - 16 A

  • Medkoblende nulleder - nei

  • Bredde i antall modulmellomrom - 5,5

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480455124

Elnummer

1605182

Leverandørens varenummer

A9C65316

Typebeskrivelse

1605182

Utløsningskarakteristikk:

C

Antall poler:

3

Merkestrøm:

16 A

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

5,5

Merkespenning:

415 V

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

15 kA

Spenningstype:

AC

Energibegrensningsklasse:

0

Overspenningskategori:

4

Forurensningsgrad:

3

Innbyggingsdybde:

44,5 mm

Tilleggsinnretning fabrikkmontert:

Fjernstyrt

Antall RS-232-utganger:

1 A

Antall DisplayPort (DP)-utganger:

230 V

Styrespenningstype for hjelpekretser:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Acti9 Reflex er alt-i-ett produkt med kontaktor og automatsikring i samme produkt. Reflex iC60 er utviklet for å ivareta behovene for lysstyring i næringsbygg og industri, og samtidig være i stand til å kommunisere med PLS`er eller byggautomasjonssystemer uten bruk av ekstra hjelpeutstyr eller produkter. Fåes i 2P, 3P og 4P 16,25 og 40A. Kan enkelt kobles opp mot Modbussystem.