Schneider Electric - A9C70132 Motor mekanisme ARA iC60 1-2P - A9C70132

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9C70132 Motor mekanisme ARA iC60 1-2P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Automatsikring

  • Bredde i antall modulmellomrom - 3,5

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Antall vekselkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480097980

Elnummer

1606305

Leverandørens varenummer

A9C70132

Typebeskrivelse

1606305

Apparatmontering:

Automatsikring

Bredde i antall modulmellomrom:

3,5

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

2

Antall vekselkontakter:

0

Funksjon:

Fjernbryter

Type WLAN-kontroller:

0

Nominell brytestrøm:

0 A

Merkespenning:

230 V

Spenningstype:

AC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):

2

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

63 A

Acti9 ARA automatisk gjeninnkobler for automatsikring iC60 og jordfeilbryter iID, utviklet for å redusere kostnadene med utrykkning til fjerntliggende installasjoner for å gjeninnkoble brytere som har løst ut pga fks transiente spenninger. Kan ved hjelp av hjelpekontakt enkelt kobles opp mot Modbussystem. Acti9 ARA leveres som 1-2P og 3-4P.