Schneider Electric - A9C70334 Motor mekanisme ARA iID 3-4P - A9C70334
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Jordfeilbryter
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 4
Funksjon - Fjernbryter
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480098017
Elnummer
1606352
Leverandørens varenummer
A9C70334
Typebeskrivelse
1606352
Apparatmontering:
Jordfeilbryter
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
4
Funksjon:
Fjernbryter
Bredde i antall modulmellomrom:
3,5
Antall feilsignalbrytere:
0
Nominell brytestrøm:
0 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
2
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
63 A