Utgått

Schneider Electric - A9D34220 iC60 RCBO 2P 20A B30MA JFA NEK - A9D34220

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9D34220 iC60 RCBO 2P 20A B30MA JFA NEK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481157225

Elnummer

1600908

Leverandørens varenummer

A9D34220

Typebeskrivelse

1600908

15A jordfeilautomat med justert I2 verdi (1,3) spesielt utviklet for boliginstallasjoner. Acti9 iC60 RCBO er en serie kompakte jordfeilautomater med A-klasse jordfeilbeskyttelse, utviklet for gi høy grad av personbeskyttelse ved hjelp av spenningsavhengig teknologi. iC60 RCBO monteres på samme DIN-skinne som øvige Acti 9 produkter, og man kan benytte samme samleskinne. Ved utkobling som følge av eventuell jordfeil, vil dette markeres med et rødt flagg i fronten av iC60 RCBO. Bryteevne ihht. EN 61009-1 og EN 61009-2-1: 2- og 3-pol 230V AC: 10 kA. 3- og 4 pol 400V AC: 6 kA. Forbedret brytevne dokumenteres i tabeller for dette. (Kaskading/Backup). A klasse SI gir økt immunitet mot elektriske forstyrrelser, og anbafeles brukt i f.eks anlegg med elektronsike forkoblinger for lys, datamaskiner, industri, UPS osv.