Schneider Electric - A9E15120 Vender iCMB 3-pos 2 veks.kont. - A9E15120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Styrebryter
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 2
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480376986
Elnummer
1419350
Leverandørens varenummer
A9E15120
Typebeskrivelse
1419350
Brytefunksjon:
Styrebryter
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Antall poler:
2
Merkestrøm:
10 A
Merkespenning:
415 V
Minste merkespenning:
415 V
Nominell bryterkapasitet:
0 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
0 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Hvit
Maks lampeeffekt:
0 W
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
75 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Avtrykk/indikering:
Andre
For eksempel: Elektrisk drevet markise.
Posisjon 1 = Opp
Posisjon 0 = Av
Posisjon 2 = Ned