Schneider Electric - A9E15122 Vender iCME 2-pos 10A - A9E15122

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9E15122 Vender iCME 2-pos 10A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Styrebryter

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480377006

Elnummer

1419352

Leverandørens varenummer

A9E15122

Typebeskrivelse

1419352

Brytefunksjon:

Styrebryter

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

2

Merkestrøm:

10 A

Merkespenning:

415 V

Minste merkespenning:

0 V

Nominell bryterkapasitet:

0 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

0 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Hvit

Maks lampeeffekt:

0 W

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

75 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Acti9 iCME modulær vender 2-pos / 10A.