Schneider Electric - A9E15123 Vender iCMC 2-pos 1NO + 1NC - A9E15123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Styrebryter
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480377013
Elnummer
1419353
Leverandørens varenummer
A9E15123
Typebeskrivelse
A9E15123
Brytefunksjon:
Styrebryter
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Antall poler:
2
Merkestrøm:
10 A
Merkespenning:
415 V
Minste merkespenning:
415 V
Nominell bryterkapasitet:
0 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
0 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Hvit
Maks lampeeffekt:
0 W
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
72 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Avtrykk/indikering:
Andre


