Schneider Electric - A9E15537 Hj,relè iRLI 10A 1NC+1CO 24VAC - A9E15537
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Merkestrøm - 10 A
Matespenningsområde - 230...230 V
Type matespenning - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480377334
Elnummer
4100080
Leverandørens varenummer
A9E15537
Typebeskrivelse
A9E15537
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Merkestrøm:
10 A
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC
Funksjon:
Mekanisk
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
65,5 mm
Antall vekselkontakter:
1
Styrespenning 1:
24...24 V
Type styrespenning 1:
AC
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
0...0 V
Frekvens styrespenning 2:
0...0 Hz
Maks glødelampelast:
2300 W
Maks lysrørslast:
0 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
0 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
0 A
tilleggskretsene og aktivering av belastninger med lav effekt. iRLI -releet har én vekselkontakt (O-C) og én normalt
åpen kontakt (N/O).


