Schneider Electric - A9E18031 Trykkn. iPB 1NC rød - A9E18031

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9E18031 Trykkn. iPB 1NC  rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytestrøm - 20 A

  • Vekselspenning - 250 V

  • Spenningstype - AC

  • Hettefarge - Rød

  • Farge på knapp - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480088230

Elnummer

1419355

Leverandørens varenummer

A9E18031

Typebeskrivelse

1419355

Brytestrøm:

20 A

Vekselspenning:

250 V

Spenningstype:

AC

Hettefarge:

Rød

Farge på knapp:

Rød

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Med signallampe:

nei

Maks lampeeffekt:

0 W

Lampespenning:

0...0 V

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

50 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Acti9 iPB modulære trykknapper er for montering på DIN-skinne. Leveres med eller uten signallampe, og med en eller to knapper.
Signallampene V er også beregnet for DIN-skinnemontering. iBP modulære trykknapper leveres med ulike farger, med en eller to ulike lamper.