Schneider Electric - A9E18070 Vender iSSW 20-1 2 Pos.    - A9E18070

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9E18070 Vender iSSW 20-1 2 Pos.   

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Vekselbryter

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Antall poler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480088476

Elnummer

1419364

Leverandørens varenummer

A9E18070

Typebeskrivelse

1419364

Brytefunksjon:

Vekselbryter

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Antall poler:

1

Merkestrøm:

20 A

Merkespenning:

250 V

Minste merkespenning:

250 V

Nominell bryterkapasitet:

0 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

0 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Hvit

Maks lampeeffekt:

0 W

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

75 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Acti9 iSSW modulær vippe vender 20A-1. 2 posisjonsvelger, 1 vekselkontakt.