Schneider Electric - A9E18073 Vender iSSW 20-1 3 Pos. - A9E18073

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9E18073 Vender iSSW 20-1 3 Pos.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Vekselbryter

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Antall poler - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606480088506

Elnummer

1419367

Leverandørens varenummer

A9E18073

Typebeskrivelse

A9E18073

Brytefunksjon:

Vekselbryter

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Antall poler:

2

Merkestrøm:

20 A

Merkespenning:

250 V

Minste merkespenning:

250 V

Nominell bryterkapasitet:

0 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

0 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Hvit

Maks lampeeffekt:

0 W

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

75 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Acti9 iSSW modulær vippe vender 20A-1. 3 posisjonsvender, 1 vekselkontakt.