Schneider Electric - A9E18320 Sign.lamp iIL rød 110/230VAC - A9E18320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hettefarge - Rød
Lampetype - LED
Merkespenning - 230 V
Spenningstype - AC
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480088322
Elnummer
1419369
Leverandørens varenummer
A9E18320
Typebeskrivelse
1419369
Hettefarge:
Rød
Lampetype:
LED
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
0,3 W
Innbyggingsdybde:
69,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Acti9 iIL modulær signallampe rød 110/230VAC.


