Schneider Electric - A9E18325 Sign.lamp iIL rød+grønn 110/230AC - A9E18325

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9E18325 Sign.lamp iIL rød+grønn 110/230AC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Hettefarge - Andre

  • Lampetype - LED

  • Merkespenning - 230 V

  • Spenningstype - AC

  • Bredde i antall modulmellomrom - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480088377

Elnummer

1419374

Leverandørens varenummer

A9E18325

Typebeskrivelse

1419374

Hettefarge:

Andre

Lampetype:

LED

Merkespenning:

230 V

Spenningstype:

AC

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Lampesokkel:

Andre

Maks lampeeffekt:

0,6 W

Innbyggingsdybde:

69,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Acti9 iIL modulær signallampe rød+grønn 110/230AC.