Schneider Electric - A9E18328 Sign.lamp iIL 2 x hvit 110-230VAC - A9E18328
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hettefarge - Hvit
Lampetype - LED
Merkespenning - 230 V
Spenningstype - AC
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480088407
Elnummer
1419377
Leverandørens varenummer
A9E18328
Typebeskrivelse
1419377
Hettefarge:
Hvit
Lampetype:
LED
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
0,6 W
Innbyggingsdybde:
69,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Acti9 iIL modulær signallampe 2 x hvit 110-230VAC.