Schneider Electric - A9E18332 Sign.lamp iIL hvit 12-48VAC/DC - A9E18332

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9E18332 Sign.lamp iIL hvit 12-48VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Hettefarge - Hvit

  • Lampetype - LED

  • Merkespenning - 48 V

  • Spenningstype - AC/DC

  • Bredde i antall modulmellomrom - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480088438

Elnummer

1419380

Leverandørens varenummer

A9E18332

Typebeskrivelse

A9E18332

Hettefarge:

Hvit

Lampetype:

LED

Merkespenning:

48 V

Spenningstype:

AC/DC

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Lampesokkel:

Andre

Maks lampeeffekt:

0,3 W

Innbyggingsdybde:

69,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Acti9 iIL modulær signallampe hvit 12-48VAC/DC.