Schneider Electric - A9E18335 Sign.lamp iIL 1 gr+1 r 12/24AC/DC - A9E18335
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hettefarge - Andre
Lampetype - LED
Merkespenning - 48 V
Spenningstype - AC/DC
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480088469
Elnummer
1419383
Leverandørens varenummer
A9E18335
Typebeskrivelse
A9E18335
Hettefarge:
Andre
Lampetype:
LED
Merkespenning:
48 V
Spenningstype:
AC/DC
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
0,6 W
Innbyggingsdybde:
69,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Acti9 iIL modulær signallampe 1 grønn + 1 rød 12/24AC/DC.


