Utgått

Schneider Electric - A9E21183 Fasebr,relè iRCC 1CO 8A 230VAC - A9E21183

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9E21183 Fasebr,relè iRCC 1CO 8A 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningsmåleområde 1 - 195,5...218,5 V

  • Type spenningsmåleområde - AC

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Spenningsmåleområde 2 - 241,5...264,5 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480377525

Elnummer

8062388

Leverandørens varenummer

A9E21183

Typebeskrivelse

8062388

Spenningsmåleområde 1:

195,5...218,5 V

Type spenningsmåleområde:

AC

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Spenningsmåleområde 2:

241,5...264,5 V

Responsverdi spenning:

0...0 V

Funksjon énfase underspenning:

Ja

Funksjon trefase underspenning:

nei

Funksjon énfase overspenning:

Ja

Funksjon trefase overspenning:

nei

Funksjon énfase vindu:

nei

Funksjon trefase vindu:

nei

Function DC-underspenning:

nei

Function DC-overspenning:

nei

Function DC-spenningsvindu:

nei

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

180 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

360 s

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

1

Bredde:

36 mm

Høyde:

88,1 mm

Dybde:

67 mm

iRCC Overvåker kompressorstrømforsyningen og hindrer at den restarter
umiddelbart etter deteksjon av et strømbrudd eller spenningsfall.