Schneider Electric - A9L16443 Ov.sp.v iPRD 65r 340V 3P - A9L16443
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå - 1,5 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Maks kontinuerlig spenning AC - 340 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480090073
Elnummer
1602702
Leverandørens varenummer
A9L16443
Typebeskrivelse
1602702
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
20 kA
Merkespenning AC:
230 V
Sikkerhetsnivå:
1,5 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Maks kontinuerlig spenning AC:
340 V
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
3 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
25 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
16 mm²
Med fjernkontakt:
Ja
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20