Schneider Electric - A9L16681 Res.plugg C65-340V for PRD65 - A9L16681
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 65 kA
Merkespenning AC - 230 V
Sikkerhetsnivå - 1,5 kV
Monteringsmetode - På basiselement
Netttype IT - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480215711
Elnummer
1602739
Leverandørens varenummer
A9L16681
Typebeskrivelse
1602739
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
65 kA
Merkespenning AC:
230 V
Sikkerhetsnivå:
1,5 kV
Monteringsmetode:
På basiselement
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
Ja
Netttype andre:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
65 kA
Merkespenning DC:
340 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
340 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1,5 kV
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
1 TE
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


