Schneider Electric - A9L16687 Res.plugg C20-340V for PRD20 - A9L16687
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Merkespenning AC - 340 V
Sikkerhetsnivå - 1,1 kV
Monteringsmetode - Andre
Netttype IT - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480215766
Elnummer
1602743
Leverandørens varenummer
A9L16687
Typebeskrivelse
1602743
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
20 kA
Merkespenning AC:
340 V
Sikkerhetsnivå:
1,1 kV
Monteringsmetode:
Andre
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
Ja
Netttype andre:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
20 kA
Merkespenning DC:
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
340 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Maks. PV spenning:
0 V
Sikkerhetsnivå L-N:
0 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
0 kV
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
2 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
0 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
0 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


