Utgått

Schneider Electric - A9L16691 Res.plugg C for N led. i PRD - A9L16691

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9L16691 Res.plugg C for N led. i PRD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA

  • Merkespenning AC - 340 V

  • Sikkerhetsnivå - 1,4 kV

  • Monteringsmetode - Andre

  • Netttype IT - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480215797

Elnummer

1602745

Leverandørens varenummer

A9L16691

Typebeskrivelse

1602745

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

20 kA

Merkespenning AC:

340 V

Sikkerhetsnivå:

1,4 kV

Monteringsmetode:

Andre

Netttype IT:

nei

Netttype TN:

Ja

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

nei

Netttype TT:

Ja

Netttype andre:

nei

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

65 kA

Merkespenning DC:

0 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

260 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

0 V

Maks. PV spenning:

0 V

Sikkerhetsnivå L-N:

0 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

0 kV

Inegrert sikring:

nei

DIN-størrelse:

2 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

0 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

0 mm²

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Reserveplugg C for N led. i iPRD Type 2/3 vern