Schneider Electric - A9M17066 iME1z kWh 2p/1p+N m/nullst. - A9M17066
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Målertype - Elektronisk
Nominell strøm (In) - 63 A
Nominell spenning (Un) N-L - 230...230 V
Modell / utførelse - Direktemåling
Nominell spenning (Un) L-L - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480395871
Elnummer
8062392
Leverandørens varenummer
A9M17066
Typebeskrivelse
Modulær kWh-måler
Målertype:
Elektronisk
Nominell strøm (In):
63 A
Nominell spenning (Un) N-L:
230...230 V
Modell / utførelse:
Direktemåling
Nominell spenning (Un) L-L:
230...230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nøyaktighetsklasse:
B
Poltype:
1-faset
KWh-målerens energislagutførelse:
Aktiv effekt
Egnet for:
Kjøp/salg
Strømmålerens tariffsats:
1-tariff
Tariffstyring:
Intern
Måletype ved belastning:
nei
Sperre for returgang:
nei
Kalibrert:
nei
Godkjent:
Innenlands
Impulsutgang:
Elektrisk
Impulstype:
S0
Impulshastighet:
1...1 Imp/kWh (kvarh)
Type indikering:
Digital
Monteringsmetode:
REG
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Type grensesnitt:
Uten
EDL40 sinatur:
nei
Med sperekode:
nei
Antall plasser:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP40