Schneider Electric - A9MEM2000 kWh måler 40A 1f u/pulsutg, - A9MEM2000

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9MEM2000 kWh måler 40A 1f u/pulsutg,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 40 A

  • Maks strøm (Imax) - 40 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 184...276 V

  • Poltype - 1-faset

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480217401

Elnummer

8063100

Leverandørens varenummer

A9MEM2000

Typebeskrivelse

8063100

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

40 A

Maks strøm (Imax):

40 A

Nominell spenning (Un) N-L:

184...276 V

Poltype:

1-faset

Modell / utførelse:

Direktemåling

Godkjent:

Måleinstrument direktiv

Monteringsmetode:

REG

Nominell spenning (Un) L-L:

0...0 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nøyaktighetsklasse:

B

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv- og reaktiv effekt

Egnet for:

Kjøp/salg

Strømmålerens tariffsats:

1-tariff

Tariffstyring:

Intern

Måletype ved belastning:

nei

Sperre for returgang:

nei

Kalibrert:

Ja

Impulsutgang:

Uten

Impulshastighet:

0...0 Imp/kWh (kvarh)

Type indikering:

Digital

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Type grensesnitt:

Uten

EDL40 sinatur:

nei

Med sperekode:

nei

Antall plasser:

9

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Acti 9 iEM2000 kilowatt-time målere er konstruert for å måle det aktive energien i en 2-faset elektrisk krets. Direkte måling inntil 40A uten strømtrafoer eller ekstra strømforsyning, for enda større besparelser i form av ledninger. Måleren er i samsvar med standarden IEC 61557-12 og IEC 62053-21 (klasse 1).