Schneider Electric - A9MEM3350 iEM3350 kWh 125A Modbus - A9MEM3350

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9MEM3350 iEM3350 kWh 125A Modbus

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 125 A

  • Maks strøm (Imax) - 125 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 100...277 V

  • Poltype - Treleder / fireleder

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480696411

Elnummer

8063073

Leverandørens varenummer

A9MEM3350

Typebeskrivelse

8063073

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

125 A

Maks strøm (Imax):

125 A

Nominell spenning (Un) N-L:

100...277 V

Poltype:

Treleder / fireleder

Modell / utførelse:

Direktemåling

Godkjent:

Innenlands

Monteringsmetode:

REG

Nominell spenning (Un) L-L:

173...480 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nøyaktighetsklasse:

B

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv effekt

Egnet for:

Kjøp/salg

Strømmålerens tariffsats:

1-tariff

Tariffstyring:

Ekstern

Måletype ved belastning:

nei

Sperre for returgang:

nei

Kalibrert:

nei

Impulsutgang:

Optisk

Impulstype:

S0

Impulshastighet:

0...500 Imp/kWh (kvarh)

Type indikering:

Digital

Bredde i antall modulmellomrom:

7

Bredde:

126 mm

Dybde:

69,3 mm

Høyde:

103,2 mm

Type grensesnitt:

Modbus

EDL40 sinatur:

nei

Med sperekode:

nei

Antall plasser:

9

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Acti 9 iEM3000 serien er kompakte energimålere for direkte måling opptil 125 A eller ved hjelp av strømtransformatorer. Sortimentet omfatter modeller med pulsutgang eller Modbus, samt MID-godkjente målerer. Et stort pluss er at modeller med Modbus kan kommunisere flere måleverdier enn bare kWh (P, Q, S, 3 x I, V, PF, F)