Schneider Electric - A9MEM3355 iEM3355 kWh 125A Modbus MID - A9MEM3355

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9MEM3355 iEM3355 kWh 125A Modbus MID

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 125 A

  • Maks strøm (Imax) - 125 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 100...277 V

  • Poltype - Treleder / fireleder

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480696428

Elnummer

8063074

Leverandørens varenummer

A9MEM3355

Typebeskrivelse

8063074

Målertype:

Elektronisk

Nominell strøm (In):

125 A

Maks strøm (Imax):

125 A

Nominell spenning (Un) N-L:

100...277 V

Poltype:

Treleder / fireleder

Modell / utførelse:

Direktemåling

Godkjent:

Måleinstrument direktiv

Monteringsmetode:

REG

Nominell spenning (Un) L-L:

173...480 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nøyaktighetsklasse:

B

KWh-målerens energislagutførelse:

Aktiv- og reaktiv effekt

Egnet for:

Kjøp/salg

Strømmålerens tariffsats:

Multitariff

Tariffstyring:

Intern / Ekstern

Måletype ved belastning:

nei

Sperre for returgang:

nei

Kalibrert:

nei

Impulsutgang:

Elektrisk

Impulstype:

D0

Impulshastighet:

0...1000 Imp/kWh (kvarh)

Type indikering:

Digital

Bredde i antall modulmellomrom:

7

Bredde:

126 mm

Dybde:

69,3 mm

Høyde:

103,2 mm

Type grensesnitt:

Modbus

EDL40 sinatur:

nei

Med sperekode:

nei

Antall plasser:

9

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

iEM3000-serien modulære målere har grunnleggende og avanserte funksjoner som gir deg nøyaktige og pålitelige målinger i en elektrisk installasjon. Alle varianter kan benytes i kan brukes i alle lavspentnett (2 fas, 3fas og 3+N systemer)
iEM3100-serien inntil 125A direkte.
iEM3200-serien med strømtransformatorer. (1 eller 5A sekundær)
iEM3000-serien modulære målere har grunnleggende og avanserte funksjoner som gir deg nøyaktige og pålitelige målinger i en elektrisk installasjon. Alle varianter kan benytes i kan brukes i alle lavspentnett (2 fas, 3fas og 3+N systemer)
iEM3100-serien inntil 125A direkte.
iEM3200-serien med strømtransformatorer. (1 eller 5A sekundær)