Schneider Electric - A9N18576 Vigi C120 3P 125A 300mA A. - A9N18576
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell feilstrøm:
0,3...0,3 AGrunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...415 V
Nominell strøm - 125 A
Nominell feilstrøm - 0,3...0,3 A
Antall poler - 3
Lekkasjestrømtype - A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480376399
Elnummer
1635404
Leverandørens varenummer
A9N18576
Typebeskrivelse
1635404
Merkespenning:
230...415 V
Nominell strøm:
125 A
Nominell feilstrøm:
0,3...0,3 A
Antall poler:
3
Lekkasjestrømtype:
A
Justerbar nominell feilstøm:
nei
Maks forsinkelse:
0 ms
Justerbar forsinkelse:
nei
Støtstrømskapasitet:
0,25 kA
Frekvens:
50/60 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
6 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...35 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Med forriglingsmekanisme:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Forurensningsgrad:
3
Omgivelsestemperatur under drift:
25...60 °C
likestrømsjordfeil. Har i tillegg innebygde filtere som skiller mellom ulike former for støy. Tidsforsinkelse mot støt og startstrømmer. Spesielt utviklet for næringsbygg, hvor det monteres utstyr som genererer støy, slik som
datamaskiner, elektronisk reguleringssutstyr og elektronisk forboblet lysarmaturer.
lysstoffarmaturer, ventilasjonsanlegg med
hastighetsregulering (2-faser), samt anlegg
som er utsatt for atmosfæriske over–