Schneider Electric - A9S65192 Lastbr. iSW 1P 125A 250VAC - A9S65192

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9S65192 Lastbr. iSW 1P 125A 250VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Av-bryter

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480531163

Elnummer

1412575

Leverandørens varenummer

A9S65192

Typebeskrivelse

A9S65192

Brytefunksjon:

Av-bryter

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

1

Merkestrøm:

125 A

Merkespenning:

240 V

Minste merkespenning:

0 V

Nominell bryterkapasitet:

5 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

1,5 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Grå

Maks lampeeffekt:

0 W

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

75,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Acti9 iSW modulære lastbrytere passer direkte inn på DIN-skinner sammen med de øvrige Acti9 produktene. Lastbryterne er godkjent som hovedbrytere i underfordelinger, og bryterne opp til og med 63A kan betjenes av sakkyndige og usakkyndig personell.
Lastbryterne leveres i 1p, 2p, 3p og 4p utførelse fra 20 til 125A. Acti9 lastbrytere leveres i varianter med signallampe.
Hjelpeutstyr: Lastbryterne kan bestykkes med hjelpekontakt og det leveres mekanisk hjelpeutstyr slik som låsebeslag, terminaldeksel og skruedeksel.