Schneider Electric - A9XPH316 Samleskinne 3P L1L2L3 16mod iC60 - A9XPH316

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9XPH316 Samleskinne 3P L1L2L3 16mod iC60

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 3

  • Fordelingsmåling - 18 mm

  • Tverrsnitt - 16 mm²

  • Lengde - 288 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481160089

Elnummer

1638078

Leverandørens varenummer

A9XPH316

Typebeskrivelse

1638078

Antall faser:

3

Antall poler:

3

Fordelingsmåling:

18 mm

Tverrsnitt:

16 mm²

Lengde:

288 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

16

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

100 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

5

Isolert:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

415 V

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Hvit

Samleskinne for iC60 automatsikringer/jordfeilautomater med 18 mm modulbredde. 3pol (L1-L2-L3), lengde 16 moduler