Schneider Electric - A9XPV3125 Koblingslask 3p 125mm 10mm2 - A9XPV3125

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - A9XPV3125 Koblingslask 3p 125mm 10mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Lengde - 125 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481160157

Elnummer

1701263

Leverandørens varenummer

A9XPV3125

Typebeskrivelse

A9XPV3125

Antall poler:

3

Lengde:

125 mm

Vertikal laskebro mellom samleskinner i boligskap, benyttes for å forbinde en rad med en annen i skap der den vertikale avstanden mellom DIN skinnene er 125 mm.