Schneider Electric - ABE7FU100 Sikring 5*20mm, 1A, 240V - ABE7FU100

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABE7FU100 Sikring 5*20mm, 1A, 240V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Glassikring

  • Størrelse - Andre

  • Merkestrøm - 1 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110602838

Elnummer

4501811

Leverandørens varenummer

ABE7FU100

Typebeskrivelse

4501811

Modell / utførelse:

Glassikring

Størrelse:

Andre

Merkestrøm:

1 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Driftskategori:

Andre

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Sikring 5*20mm, 1A, 240V