Utgått

Schneider Electric - ABE7H08R21 8 I/O,2 term, LED - ABE7H08R21

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABE7H08R21 8 I/O,2 term, LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde på den ferdigkoblede kabelen - 0 m

  • Antall sensor-/aktuatorkortplasser - 0

  • Maks Strømbelastbarhet per I/O- signal - 0 A

  • Gjengestigning for sensor-/aktuatoråpninger - Andre

  • Kapslingsfarge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110544879

Elnummer

4501902

Leverandørens varenummer

ABE7H08R21

Typebeskrivelse

Sentralenhet, strømfors., rack

Lengde på den ferdigkoblede kabelen:

0 m

Antall sensor-/aktuatorkortplasser:

0

Maks Strømbelastbarhet per I/O- signal:

0 A

Gjengestigning for sensor-/aktuatoråpninger:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Nippel for utvendig kabeldiameter:

0...0 mm

Konfigurerbar kabellengde:

nei

Antall kanaler per kortplass:

0

Type avgrening for sensor-/aktuatorkabler:

Andre

Antall poler pr sensor/aktuator-kortplasser:

0

Merkespenning:

0 V

Forurensningsgrad (verdi):

1

Driftsspenningsområde:

0...0 V

Maks Strømbelastbarhet per tilkoblingssokkel:

0 A

Maks sumstrøm:

0 A

Kontakthylsens diameter:

0 mm

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Med LED-visning:

nei

Med potensial separasjon:

nei

Tilkobling for NPN-sensorer:

nei

Fast kabelversjon egnet for kabelføringskjede:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Driftstemperaturområde:

0...0 °C

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Andre

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Andre

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Telefast 2: Tilkoblingsmoduler for PLS systemer. Passiv inn-/utgangsmoduler