Schneider Electric - ABE7R16T231 16 O, 8pr.gr, 1 C/O, rele 10 - ABE7R16T231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0...0 mm²
Merkestrøm In - 0 A
Antall poler - 0
Monteringsmetode - Andre
Borehull, senteravstand - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110644692
Elnummer
4501831
Leverandørens varenummer
ABE7R16T231
Typebeskrivelse
I/O tilkoblingsutstyr
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0...0 mm²
Merkestrøm In:
0 A
Antall poler:
0
Monteringsmetode:
Andre
Borehull, senteravstand:
0 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0...0 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0...0 mm²
Merkespenning:
0 V
Antall klemmer pr. pol:
0
Materiale i isolasjonskropp:
Uten
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Bredde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Gjennomsiktig:
nei