Utgått

Schneider Electric - ABE7S16E2F0 16 I rele,2 term,isolert,110VA - ABE7S16E2F0

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABE7S16E2F0 16 I rele,2 term,isolert,110VA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0...0 mm²

  • Merkestrøm In - 0,08 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall poler - 16

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110546279

Elnummer

4501947

Leverandørens varenummer

ABE7S16E2F0

Typebeskrivelse

Sentralenhet, strømfors., rack

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0...0 mm²

Merkestrøm In:

0,08 A

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall poler:

16

Monteringsmetode:

Andre

Borehull, senteravstand:

10 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0...0 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,324...0,324 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0...0 mm²

Merkespenning:

115 V

Tilkoblingstype 2:

Stikktilkobling

Antall klemmer pr. pol:

2

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

0...0 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Halogenfri:

nei

Bredde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Grå

Gjennomsiktig:

nei

Telefast 2: Tilkoblingsmoduler for PLS systemer. Passiv inn-/utgangsmoduler