Utgått

Schneider Electric - ABE7S16E2M0E 16 I rele,2 term,isol,230VAC,f - ABE7S16E2M0E

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABE7S16E2M0E 16 I rele,2 term,isol,230VAC,f

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0...0 mm²

  • Merkestrøm In - 0 A

  • Antall poler - 0

  • Borehull, senteravstand - 0 mm

  • Eksplosjonssikker utførelse Ex e - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110838831

Elnummer

4501838

Leverandørens varenummer

ABE7S16E2M0E

Typebeskrivelse

I/O tilkoblingsutstyr

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0...0 mm²

Merkestrøm In:

0 A

Antall poler:

0

Borehull, senteravstand:

0 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0...0 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0...0 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0...0 mm²

Merkespenning:

0 V

Antall klemmer pr. pol:

0

Driftstemperaturområde:

0...0 °C

Bredde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Telefast 2: Tilkoblingsmoduler for PLS systemer. Moduler for digitale innganger.