Schneider Electric - ABE9C1281M Splitter 8*M12/-,IP67,LED - ABE9C1281M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde på den ferdigkoblede kabelen - 0 m
Antall sensor-/aktuatorkortplasser - 1
Maks Strømbelastbarhet per I/O- signal - 4 A
Gjengestigning for sensor-/aktuatoråpninger - M12
Kapslingsfarge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon ABE9
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110404456
Elnummer
4502015
Leverandørens varenummer
ABE9C1281M
Typebeskrivelse
I/O tilkoblingsutstyr
Lengde på den ferdigkoblede kabelen:
0 m
Antall sensor-/aktuatorkortplasser:
1
Maks Strømbelastbarhet per I/O- signal:
4 A
Gjengestigning for sensor-/aktuatoråpninger:
M12
Kapslingsfarge:
Andre
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
0,09...2,5 mm²
Nippel for utvendig kabeldiameter:
0,09...2,5 mm
Konfigurerbar kabellengde:
Ja
Antall kanaler per kortplass:
8
Type avgrening for sensor-/aktuatorkabler:
M12
Antall poler pr sensor/aktuator-kortplasser:
8
Merkespenning:
24 V
Forurensningsgrad (verdi):
1
Driftsspenningsområde:
24...24 V
Maks Strømbelastbarhet per tilkoblingssokkel:
16 A
Maks sumstrøm:
16 A
Kontakthylsens diameter:
2,5 mm
Materiale kontakthus:
Andre kobberlegeringer
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Med LED-visning:
Ja
Med potensial separasjon:
Ja
Tilkobling for NPN-sensorer:
Ja
Fast kabelversjon egnet for kabelføringskjede:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast, metallisert
Driftstemperaturområde:
-20...80 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP67K
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
50,2 mm
Høyde:
149,2 mm
Dybde:
42 mm