Schneider Electric - ABFTE20EP100 Kabel Twido-Telefast, 16inn,1m - ABFTE20EP100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Annet SPS-utstyr
Lengde - 1 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Plugglist
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Plugglist
Antall poler - 20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110393088
Elnummer
4501871
Leverandørens varenummer
ABFTE20EP100
Typebeskrivelse
4501871
Funksjon:
Annet SPS-utstyr
Lengde:
1 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Plugglist
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Plugglist
Antall poler:
20
Egnet for inngangskort PLS:
Ja
Egnet for utgangskort PLS:
nei
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
nei