Schneider Electric - ABL8RED24400 Redundantmodul 40A - ABL8RED24400

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABL8RED24400 Redundantmodul 40A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - DC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 40 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 40 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389119406871

Elnummer

6601433

Leverandørens varenummer

ABL8RED24400

Typebeskrivelse

Converter

Type matespenning:

DC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

40 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

40 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Utgangseffekt:

145 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

0 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

44 mm

Høyde:

146 mm

Dybde:

140 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP10

Phaseo Universal Power Supplies dekker effekter fra 72 til 960W ved 24V AC/DC og passer godt til majoriteten av applikasjoner som trenger strømforsyninger. Denne strømforsyningen kan kobles fra fase til null eller fra fase til fase i anlegg fra 100-500V