Schneider Electric - ABL8RPM24200 Strømforsyning 24VDC 20A 1f - ABL8RPM24200

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ABL8RPM24200 Strømforsyning 24VDC 20A 1f

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 24...28,8 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 20 A

  • Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 100...240 V

  • Nominell forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389119405638

Elnummer

6601436

Leverandørens varenummer

ABL8RPM24200

Typebeskrivelse

Converter

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

24...28,8 V

Maks utgangsstrøm 1:

20 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 1:

20 A

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...240 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

0 VA

Utgangseffekt:

480 W

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontasje er mulig:

nei

For rekkemontasje:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Direktemontering mulig:

Ja

Bredde:

146 mm

Høyde:

143 mm

Dybde:

145 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Phaseo Universal Power Supplies dekker effekter fra 72 til 960W ved 24V AC/DC og passer godt til majoriteten av applikasjoner som trenger strømforsyninger. Denne strømforsyningen kan kobles fra fase til null eller fra fase til fase i anlegg fra 100-500V