Schneider Electric - ABL8RPS24100 Strømforsyning 24VDC 10A 1f - ABL8RPS24100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 24...28,8 V
Maks utgangsstrøm 1 - 10 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Phaseo ABL1
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119405621
Elnummer
6601439
Leverandørens varenummer
ABL8RPS24100
Typebeskrivelse
Converter
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
24...28,8 V
Maks utgangsstrøm 1:
10 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
10 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...500 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Utgangseffekt:
240 W
Andre utgangsspenning:
500...500 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Nominell utgangsspenning 2:
0 V
Nominell utgangsspenning 3:
0 V
Nominell utgangsstrøm 2:
0 A
Nominell utgangsstrøm 3:
0 A
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...500 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
0 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde:
0 mm
Direktemontering mulig:
Ja
Bredde:
86 mm
Høyde:
143 mm
Dybde:
145 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


